PROFI MOBIL Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/208314.jpg.
PROFI MOBIL Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220273
Kod EAN: 
4011923553838
Symbol Sonepar: 
P01223977
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Profi mobil Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami, wyposażona w Zawartość: Zestaw kluczy nasadowych 2K Śrubokręty dla elektryków 2K 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm Śrubokręty krzyżakowe 2K PH, rozm. 1 i 2, izolowane Wskaźnik napięcia Basic 6-400 V Zestaw końcówek śrubokrętów dla elektroników, 34-elem. Śrubokręt z grzechotką, 58-elem. Zestaw kluczy płaskich/oczkowych, 12-elem. Klucz nastawny z grzechotką 24 mm Uniwersalny klucz do szaf Młotek ślusarski 300 gr. Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8-28 mm Nóź uniwersalny EXTRA z zapasowymi ostrzami, 19 mm Obcinak do kabli, maks. 16,9 mm Obcinak do kabli 160 mm Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm* Obcinak boczny 2K 165 mm* Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste* Ściągacz izolacji 0,2 - 6 mm² ESD-obcinak boczny 115 mm Taśma miernicza 5 m Poziomica do szaf rozdzielczych 250 Taśmy izolacyjne 19 mm x 20 m, czarne (8x) * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
51
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar