Praska do końcówek i złączek:
• oczkowych bez izolacji (matryce ZA) 10 ÷ 120 mm2
• oczkowych z izolacją (matryce ZE) 10 ÷ 120 mm2
• tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce ZT) 25 ÷ 185 mm2
• rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 6 ÷ 185 mm2
• rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 16 ÷ 240 mm2
Służy do średnio i mało intensywnych prac instalatorskich.
Matryce zaciskowe - str. 19.
Długość: 751 mm; Masa (bez matryc): 5,2 kg