QUADRO 0,5-2,5mm2 PRASKALAPP

files/fotob/96575.jpg.
QUADRO 0,5-2,5mm2 PRASKA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
61805301
Kod EAN: 
4044773198805
Symbol Sonepar: 
P00869219
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Narzędzie wielofunkcyjne, Skręcanie, Zagniatanie, Cięcie, Technika połączeń i zagniatania, Doskonała integracja czterech podstawowych funkcji w jednym narzędziu: cięcia, odizolowywania, skręcania, zagniatania, Doskonałe połączenie ergonomii i funkcjonalności, Wysokie właściwości mechaniczne zapewniają łatwe zaciskanie, Zmiana magazynku do różnych przekrojów zajmuje tylko kilka sekund, Nie wymaga regulacji do różnych przekrojów, Zacisk trapezoidalny zgodnie z VDE 0609, część I, Logo GS dające sprawdzone bezpieczeństwo, Cięcie linek do średnicy 2,5 mm, Zapobieganie rozplataniu linek za pomocą zintegrowanego narzędzia skręcającego

Dane techniczne

Długość odizolowania
10 mm
Głębokość
180 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 2.5 mm2
Szerokość
32 mm
Wysokość
100 mm
Funkcja
Odizolowanie i zaciskanie
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Ręczny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar