R-RAWL-SC40II Gazowy osadzak do betonu i staliRAWLPLUG

files/fotob/920506.jpg.
R-RAWL-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
R-RAWL-SC40II
Kod EAN: 
5906675438092
Symbol Sonepar: 
P01753551
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zakres gwoździ od 15 do 38mm zapewnia wszechstronność zastosowań. Bezkluczowa regulacja głębokości osadzania zapewnia precyzję montażu. Nakładka magnetyczna do mocowania metalowych łączników na stropie. Dioda stanu baterii zabezpiecza przed przedwczesnym zużyciem baterii. Magazynek ładowany od tyłu o pojemności 30 gwoździ zmniejsza ilość przestojów oraz ułatwia manewrowanie osadzakiem. Sekwencyjny tryb pracy zapewnia bezpieczeństwo użytkowania

Dane techniczne

Ciężar
3.5 kg
Długość
395 mm
Szerokość
120 mm
Wysokość
355 mm
Długość gwoździa
15 - 38 mm
Energia uderzenia
80 J
Liczba strzałów na jedno naładowanie akumulatora
8000
Pojemność magazynka
30
Poziom hałasu
92 dB(A)
Średnica gwoździa
2.7 - 2.7 mm
Rodzaj baterii
Litowo-jonowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar