Nożyce do cięcia:
• kabli Al wzmocnionych stalą, średnica zewnętrzna do 25 mm
• kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych, średnica zewnętrzna do 54 mm
• przekrój do 477 mm2
Cechy szczególne:
• mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie kabli o rożnych średnicach,
minimalizuje siłę potrzebną do przecięcia kabla
• wymienne ostrza wykonane ze specjalnej, hartowanej stali narzędziowej
o wysokiej wytrzymałości
UWAGA: można stosować do cięcia linek stalowych o średnicy do 9,5mm.
Długość: 350 mm; Masa: 1,2kg