Pierwsze na świecie ręczne urządzenie do przepyczhnia rur na akumulatorze 18 V z automatycznym podawaniem i wciąganiem, które może być używane ze spiralami 6 mm, 8 mm i 10 mm zarówno od MILWAUKEE®, jak i innych producentów, w rurach od 32 mm do 75 mm, do 15 m w głąb rury, eliminując wszystkie zagrożenia porażenia prądem, które są możliwe przy pracy z przewodowymi narzędziami
Płaska podstawa pozwala użytkownikowi odłożyć narzędzie i mieć jedną rękę wolną do prowadzenia kabla do i z odpływu, zapewniając użytkownikowi większą kontrolę podczas odblokowywania rury
System podawania kabla, CABLE-DRIVE, utrzymuje wybraną prędkość posuwu i automatycznie dopasowuje się do rozmiarów kabla zapewniając najlepszą i najdokładniejszą pracę
M18 ™ SWITCH PACK ™ zawiera całkowicie zamknięte bębny, aby wyeliminować luźne obracające się części, zapewniając użytkownikowi większą ochronę podczas pracy wokół delikatnych przedmiotów, a także lepszą ochronę przed zabrudzeniem podczas przepychania rur
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
Podświetlenie LED ułatwia pracę w zaciemnionych miejscach
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™