SAI M23 CRIMPING TOOL 1 ZaciskarkaWEIDMUELLER

files/fotob/487976.jpg.
SAI M23 CRIMPING TOOL 1 Zaciskarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1203840000
Kod EAN: 
4032248986934
Symbol Sonepar: 
P10099951
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
230 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.25 - 4 mm²
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

SAI-M23-KSC-0,14/1,00 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170150000
SAI-M23-KSC-0,14/1,00 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KSC-0,25-1,0 Styk zaciskany

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.25 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 1 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170390000
SAI-M23-KSC-0,25-1,0 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 2 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 2 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 2.5 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
2 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170250000
SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KBC-0,34/1,00 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.34 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.34 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.34 - 1 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Złoto
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170180000
SAI-M23-KBC-0,34/1,00 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KSC-0,08/0,56 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.56 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 0.56 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 0.56 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170140000
SAI-M23-KSC-0,08/0,56 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 2 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 2 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 2.5 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
2 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Złoto
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170260000
SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KSC-1,5-0,14-1,0 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
1.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170220000
SAI-M23-KSC-1,5-0,14-1,0 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KSC-1,00-1,5 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 1.5 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170170000
SAI-M23-KSC-1,00-1,5 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KSC-L-0,75-2,5 Styk zaciskany

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 2.5 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
2 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170400000
SAI-M23-KSC-L-0,75-2,5 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KBC-1,5-0,14-0,56 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.56 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 0.56 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 0.56 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
1.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Złoto
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170230000
SAI-M23-KBC-1,5-0,14-0,56 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.56 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.56 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.56 - 1 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
1.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Złoto
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170240000
SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 4 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
2 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Złoto
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170420000
SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAI-M23-KBC-1,00-1,5 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącze zaciskowe do łączenia złącza ze stykiem i do zatrzaskiwania w elemencie nośnym styku

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 1.5 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał pokrycia styków
Złoto
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
1170210000
SAI-M23-KBC-1,00-1,5 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar