Stanowisko do cięcia, otworowania, gięcia i odsadzania szyn Al i Cu oraz wciskania
nakrętek:
• szerokość szyny 30 ÷ 125 mm
• grubość szyny 5 ÷ 12 mm
• zakres kąta gięcia 15 ÷ 90°
Cechy szczególne:
• wyposażone w regulowany wskaźnik kąta gięcia (podziałka wskaźnika
o rozdzielczości 5°, pomiar nie uwzględnia sprężystości szyny)
• wyposażony w zderzak z podziałką (zakres regulacji liniału 200 mm,
dokładność 1 mm)
• regulacja wysokości korpusu (dokładność 1 mm)
• wykonywanie otworów okrągłych i owalnych bez gratu
• cięcie szyny bez gratu
Współpracuje z agregatami hydraulicznymi: AH 100, AH 500 lub AH 550, AH 500L,
pompą H800 (zamawiane dodatkowo).
Wymiary całkowite (DxSxW): 550x540x430 mm; Masa z wyposażeniem
standardowym 57 kg; Nacisk: 150 kN; Ciśnienie robocze: 630 bar