Stanowisko do gięcia, otworowania, odsadzania szyn Al i Cu oraz wciskania nakrętek:
• szerokość szyny 30 ÷ 125 mm
• grubość szyny 5 ÷ 12 mm
• kąt gięcia do 90°
Cechy szczególne:
• wyposażone w płynnie regulowany czujnik kąta gięcia
• wyposażone w liniały pomiarowe (przymiar kreskowy)
• regulacja wysokości korpusu wykonującego otwory (dokładność 1 mm)
• wykonywanie otworów okrągłych i owalnych bez gratu
Współpracuje z agregatami hydraulicznymi: AH 100, AH 500 lub AH 550, AH 500L
(zamiawiane dodatkowo) .
Wymiary (DxSxW): 790x530x498 mm; Masa: 110 kg (bez blatu i wyposażenia);
Nacisk: 190 kN; Ciśnienie robocze: 630 bar