Szczypce SI 10S do odizolowywania oraz cięcia przewodów i drutu
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: SI
Indeks producenta: SI_10S
Kategoria: Narzędzia elektroinstalacyjne
EAN: 5905912897616
Odizolowywanie przewodów do: 10 mm2
Możliwość pracy pod napięciem do: 1000V
Długość: 160 mm
Masa: 165 g
Dane techniczne
Ciężar
0.125 g
Długość
200 mm
Zakres odizolowania - przekrój
0.08 - 10 mm2
Z izolacją
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Cięcie wzdłużne
Tak
Osłona części chwytnej
Inne
Z przecinakiem drutu
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Izolacja do 1000 V
Tak
Samonastawne
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Obróbka powierzchni
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)