Squarebag basic 1000V (11-elem) Torba narzedziowaHAUPA

files/fotob/1920515.jpg.
Squarebag basic 1000V (11-elem) Torba narzedziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220706
Kod EAN: 
4011923616649
Symbol Sonepar: 
P10141865
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

HAUPA SquareBag Basic 1000 V Torba narzędziowa wykonana z Poliestru 600D z wewnętrznymi i zewnętrznymi kieszeniami, paskiem naramiennym z podkładką, dno chronione, ogumowane, wzmocnione szwy krzyżowe. Torba 220703. Zawartość: ściągacz izolacji Super Plus 0,2 – 6 mm² VDE śrubokręt dla elektryków HUPslim 4 x 100 mm, grubość klingi 0,8 i 1,0 mm* VDE śrubokręt HUPslim PH, rozmiar 1 + 2* VDE śrubokręt HUPslim PZ/FL, rozmiar 2* VDE szczypce telefoniczne odgięte 45˚, 200 mm* VDE obcinak boczny 160 mm* VDE kombinerki 180 mm* Miara zwijana 3m PU rękawice z tkaniny poliuretanowej rozm. 9 * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
11
Liczba szczypiec
3
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
1
Liczba wkrętaków płaskich
2
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Opakowanie
Torba
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar