STAR STRIP Nóż do zdejmowania izolacjiLAPP

files/fotob/96456.jpg.
STAR STRIP Nóż do zdejmowania izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
61735820
Kod EAN: 
4044773197723
Symbol Sonepar: 
P00415049
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Narzędzie z płynnym zakresem regulacji do usuwania izolacji z przewodów okrągłych o różnych materiałach izolacyjnych (PVC, PTFE, guma lub PUR), Dzięki wymiennemu uchwytowi narzędzie pasuje do kabli o średnicy zewnętrznej 4,5-25 mm i 20-40 mm, Narzędzie ergonomiczne i łatwe w obsłudze (lekka konstrukcja), Uniwersalne zastosowanie do cięcia dookoła, wzdłuż i spiralnie, Wysokiej jakości ostrza zapewnia dobre odizolowania trudnych materiałów izolacyjnych, Duże możliwości zastosowań dzięki wymiennym hakom, Wytrzymała obudowa, długi czas pracy, testowany podczas ponad 100 000 operacji usuwania izolacji, Głębokość ostrza można regulować poprzez obracanie górnej części narzędzia, Możliwość ustawienia blokady dla cięcia wzdłużnego i spiralnego, Ostrze automatycznie powraca do pozycji wyjściowej na końcu procesu, co zmniejsza ryzyko złamania ostrza, Nie wymaga specjalnych narzędzi do wymiany haka (inne hak służy do zwolnienia zaczepu)

Dane techniczne

Zakres odizolowania - średnica
4.5 - 40 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Cięcie spiralne
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Cięcie wzdłużne
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar