START UP SHK Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/1920542.jpg.
START UP SHK Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220264
Kod EAN: 
4011923593841
Symbol Sonepar: 
P01800945
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Start-up SHK Walizka twarda, czarna, 2 tablice narzędziowe, zamek szyfrowy, kieszeń na dokumenty, podstawka z przegrodami, pasek na ramię, wyposażona w 57 narzędzi. Walizka 220031. Zawartość: - 2K-VDE Obcinak boczny Power, 200 mm - 2K-VDE Szczypce boczne, 200 mm - Szczypce do pomp wodnych, 240 mm - Klucz do rur, 430 mm, rura 1 1/2”, SW 59 mm - Klucz ekspresowy M10 - Klucz do szaf sterowniczych HUPkey z bitem dwustronnym - Wkrętak dla elektryków 2K-VDE, płaski 3,5 x 100, 5,5 x 125 mm - 2K-VDE Wkrętak krzyżakowy PH 1 + 2 - Wkrętak Tx 15, 20, 25 - Zestaw kluczy nasadowych 1/4”, 33 szt. - Podwójny klucz płasko-oczkowy DIN 3110, SW 10 - 11 - Klucz płasko-oczkowy podwójny DIN 3110, SW 12 - 13 - Nóż do cięcia metalu - Zestaw wkrętaków sześciokątnych z główką kulistą, 9-częściowy SW 1.5 - 10 - Próbnik napięcia 120 - 250 V, luzem - Młotek ślusarski DIN 1041 - Ośmiokątne dłuto kamienne, 28 x 250 mm - Poziomice z metali lekkich, 400 mm - Obcinak do rur, Ø 3 - 35 mm - Mały obcinak do rur, Ø 3 - 16 mm

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
18
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar