Szczypce do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego.
• średnica drutu miękkiego do 4 mm
• średnica drutu o średniej twardości do 2,8 mm
• średnica drutu twardego do 2 mm
Cechy szczególne:
• twardość ostrzy ok. 60 HRC
• materiał: stal chromowo-wanadowa
• długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
• dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru zapobiegająca
ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę
UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V
Długość: 160 mm; Masa: 200 g
Dane techniczne
Ciężar
0.145 g
Długość
160 mm
Długość szczęk
10 mm
Materiał
Stal
Z izolacją
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)