Szczypce do cięcia i odizolowywania drutu miękkiego.
• średnica drutu miękkiego do 2 mm
• średnice odizolowywania: 1,5 mm i 2,5 mm
Cechy szczególne:
• twardość ostrzy ok. 60 HRC
• długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
• materiał: stal chromowo - wanadowa
• dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca
ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę
UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V
Długość: 160 mm; Masa: 220 g
Dane techniczne
Ciężar
0.22 g
Zakres odizolowania - przekrój
1.5 - 2.5 mm2
Z izolacją
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Cięcie wzdłużne
Tak
Osłona części chwytnej
Inne
Z przecinakiem drutu
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Izolacja do 1000 V
Tak
Samonastawne
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Obróbka powierzchni
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)