Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu średnio twardego i twardego.
• średnica drutu o średniej twardości do 2,5 mm
• średnica drutu twardego do 1,8 mm
• średnica kabla Al i Cu do 10,0 mm
• przekrój kabla Al i Cu do 16,0 mm2
Cechy szczególne:
• twardość ostrzy ok. 60 HRC
• długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
• materiał: stal chromowo - wanadowa
• dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca
ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę
UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V
Długość: 160 mm; Masa: 210 g