Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu średnio twardego i twardego.
• średnica drutu o średniej twardości do 2,8 mm
• średnica drutu twardego do 2,5 mm
Cechy szczególne:
• twardość ostrzy ok. 60 HRC
• długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
• materiał: stal chromowo - wanadowa
• dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca
ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę
UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V
Długość: 180 mm; Masa: 265 g