SUPPLY MAx Torba serwisowaHAUPA

files/fotob/208330.jpg.
SUPPLY MAx Torba serwisowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220293
Kod EAN: 
4011923557256
Symbol Sonepar: 
P00848505
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Torba serwisowa Supply Max Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia i przyrządy pomiarowe, kieszenie wąskie, kieszenie szerokie, pętle gumowe, oddzielny pojemnik główny wyścielony na laptop i dokumenty, dzięki wyjmowanej ściance działowej możliwość ponownego, dowolnego dzielenia. Notebook kieszeń do 15“. Zawartość: ściągacz do automatycznego zdejmowania izolacji 0,08 - 6,0 qmm LED latarka na kask 75 lm VDE-nóż do przewodów z wymienną klingą, klinga 50 mm nóż uniwersalny EXTRA z zapasowymi klingami 19 mm wskaźnik napięcia Profi LCD Plus 12 - 1.000 V 2K-VDE-śrubokręt dla elektryka 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE-śrubokręt PH 1 + 2 2K-VDE- śrubokręt PZ/FL 1 + 2 obcinak do kabli 160 mm, izolacja zanurzeniowa VDE-obcinak boczny 165 mm* VDE-kombinerki 185 mm* obcinak boczny dla elektronika 110 mm nożyce dla elektronika stal nierdzewna 150 mm klucz do szafy sterowniczej VDE-szczypce telefoniczne proste Klucz rozsuwalny główkowy 24 mm zestaw bitów, 33-części uniwersalne ściereczki przemysłowe opaski kablowe czarne UV 203 x 4,6 mm opaski kablowe naturalne 203 x 4,6 mm Elektro- taśma izolacyjna VDE, 15 mm x 10 m, Rainbow pack, dostępna w 10 kolorach taśma miernicza 3 m HAUPA Flex Bag zestaw X-Crimp Plus * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
30
Opakowanie
Torba
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar