Stanowisko SW 500 do wycinania otworów w blachach stalowych, nierdzewnych,
aluminiowych i niektórych tworzywach sztucznych bez konieczności wykonywania
otworu wstępnego:
• grubość blachy stalowej 1,5 ÷ 3 mm (max Rm 370 MPa)
• maksymalna grubość blachy nierdzewnej 2 mm (max Rm 540 MPa)
• grubość blach aluminiowych i tworzyw sztucznych 1,5 ÷ 4 mm
• zakres obróbki (od krawędzi blachy do osi otworu) max. 500 mm
Współpracuje z wycinakami:
• SW 503 (okrągłe) 12,7 ÷ 63,5 mm
• SW 504 (kwadratowe) 26,5 x 26,5 ÷ 46,5 x 46,5 mm
Współpracuje z agregatami hydraulicznymi: AH 100, AH 500 i AH 550, AH 500L,
a przy mało intensywnej pracy z pompą hydrauliczną H 800.
Wymiary (DxSxW): 1010x930x1600 mm; Masa stanowiska bez wyposażenia: 300 kg;
Siła nacisku: 55 kN; Ciśnienie robocze: 630 bar.
Standardowo wyposażone w korpus wraz z siłownikiem i gniazdem matrycy, adapterem
do matryc SW 503 i SW 504, a także: wskaźnikiem laserowym i wskaźnikiem pozycji,
liniałem wzdłużnym i poprzecznym na prowadnicach bezluzowych z blokadą.
Standardowo stanowisko przystosowane jest do pracy na stole warsztatowym.
UWAGA: ramiona podporowe SW_500-02 oraz rama podporowa SW_500-22
zamawiane dodatkowo