SYSCON TORQUE 1/4 Klucze nasadoweHAUPA

files/fotob/208448.jpg.
SYSCON TORQUE 1/4 Klucze nasadowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220640
Kod EAN: 
4011923566784
Symbol Sonepar: 
P01009470
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SysCon zestaw kluczy nasadowych z kluczemdynamometrycznym „Torque“ ¼" stal chromowo-wanadowa, jakość przemysłowa, ABS-skrzynka z tworzywa „SysCon S“, zawiera HAUPA „FlexPlus“- śrubokręt z grzechotką. Zawartość: 1 220370 ABS - skrzynka z tworzywa „SysCon S“ 12 kluczy nasadowych ¼" 4 - 4.5 - 5 -5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5 kluczy nasadowych ¼" Tx, przedłużone T20, T25, T27, T30, T40 4 klucze nasadowe ¼" Hex, przedłużone 4, 5, 6, 8 2 przedłużki ¼", 50 i 150 mm 1 redukcja ⅜" x ¼" do przedłużenia i wykorzystania jako uchwyt T 1 przegub ¼" 1 przejście na bit ¼" 1 grzechotka ¼" 1 klucz dynamometryczny ¼", 5 – 25 Nm 1 rękojeść przegubowa z grzechotką „Flex“ 2 przedłużki 50 i 80 mm 4 bity ¼" 50 mm PH 0 - 1 - 2 - 3 4 bity ¼" 50 mm PZ 0 - 1 - 2 - 3 2 bity ¼" 50 mm PZ/FL 1 - 2 4 bity ¼" 50 mm SQ 3 - 4 - 5 - 6 mm 6 bitów ¼" 50 mm sześciokąt 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
51
Opakowanie
Skrzynka z tworzywa sztucznego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar