Kamizelka Tool Jacket wyposażona Profesjonalna kamizelka ułatwiająca szybki dostęp do narzędzi. Kamizelka dla instalatora wyposażona w 10 narzędzi. Zaopatrzona w mocny zamek, zewnętrzne i wewnętrzne kieszenie, przeznaczona szczególnie do prac w wyższych temperaturach. Kolor: zielony, czarny, wyposażona w 10 narzędzi. Nie ześlizgujące się pasy naramienne, podszewka siatkowa przepuszczająca powietrze: 2 tylne kieszenie na dokumenty, 5 kieszeni na śrubokręty (gumowa taśma zabezpieczająca), 1 kieszeń na długopis, 1 kieszeń na telefon komórkowy (zapięcie na rzepę), 1 kieszeń na nożyce (gumowa taśma abezpieczająca), 2 kieszenie na obcęgi (zapięcie na zatrzask), 1 kieszeń na próbnik napięcia (zapięcie na rzepę), 1 kieszeń na drobne elementy (zapięcie na rzepę) pętla na młote. Zawartość: śrubokręt płaski dla elektryka 2K VDE śrubokręty dla elektryka 75, 100, 125 mm śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH 80 mm szczypce kombinerki VDE obcinak boczny VDE* wskaźnik napięcia Basic nożyce dla elektryka młotek ślusarski 300 g * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia
Dane techniczne
Całkowita liczba narzędzi
10
Liczba kieszeni
10
Kolor
Czarny
Materiał
Materiały mieszane
Płeć
Unisex
Izolacja termiczna
Nie
Ochrona przed wodą/wilgocią zgodnie z EN 343
Nie
Rozmiar dziecięcy
Nie
Rodzaj zamknięcia
Zamek błyskawiczny
Wykonanie trudnopalne
Nie
Z kieszeniami
Tak
Rozmiar uniwersalny
Tak
Zachowanie intensywnej widzialności zgodnie z EN ISO 20471