TOOLBAG XL CLASSIC 22-elem. Torba narzędziowaHAUPA

files/fotob/208471.jpg.
TOOLBAG XL CLASSIC 22-elem. Torba narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220802
Kod EAN: 
4011923572952
Symbol Sonepar: 
P01507789
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ToolBag XL Classic Wzmocniony gumą, podwójny nit krzyżowy na duże obciążenia, odpinany pas naramienny, regulowany. 10 kieszeni zewnętrznych, 10 kieszeni wewnetrznych. Pasek zewnętrzny materiał: specjalnie wzmocniony poliester 600D. Kolor: czarny / zielony. ToolBag XL 220366. Zawartość: 2K VDE wkrętak dla elektryków 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K VDE Wkrętak krzyżakowy PH, rozmiar 1 + 2 Szczypce uniwersalne 2C 200 mm* Szczypce tnące boczne 2C 175 mm* Szczypce uniwersalne 2C, proste* Szczypce do ściągania izolacji 2C 160 mm Próbnik napięcia 120–250 V, luźny Obcinak do krawędzi z ostrzem hakowym, Ø 8 – 28 mm Pędzel do wody Szpachelka malarska 40 mm Dłuto kamieniarskie 300 mm Dłuto elektryczne 10 x 250 mm Młotek ślusarski 300 g Młotek ślusarski 1000 g Forma do gipsu Nóż do kabli, 1–częściowy Piła PUK ze stałym uchwytem Ołówek stolarski * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
22
Opakowanie
Torba
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar