UT-50 50mm2 Matryce zaciskoweERKO

files/fotob/94025.jpg.
UT-50 50mm2 Matryce zaciskowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
UT_50
Kod EAN: 
5905912893205
Symbol Sonepar: 
P00699350
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Miernik uniwersalny UT 50 • pomiar napięcia stałego DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V • pomiar napięcia zmiennego AC: 2V/20V/200V/750V • pomiar prądu stałego DC: 2mA/200mA/20A • pomiar prądu zmiennego AC: 20mA/200mA/20A • pomiar rezystancji: 200?/2k?/200k?/2M?/20M? • indukcyjność: 2mH/20mH/200mH/20H • pojemność: 100 mikro F • ręczna zmiana zakresów pomiarowych • testowanie diod • funkcja HOLD • akustyczny pomiar ciągłości • wskaźnik słabej baterii • pomiar temperatury w stopniach Celsjusza (od -40?C do +1000?C) • funkcja uśpienia • pełne wyświetlanie ikon • Auto – wyłączenie • podświetlanie wyświetlacza • wymiary wyświetlacza: 59x25 mm • zasilanie: bateria 9V (6F22) Wymiary: 165x80x38,3 mm; Masa: 257 g

Dane techniczne

Przekrój
50 - 50 mm2
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar