VDE DELUX PLUS Torba narzędziowaHAUPA

files/fotob/208297.jpg.
VDE DELUX PLUS Torba narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220239
Kod EAN: 
4011923491437
Symbol Sonepar: 
P00495070
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Delux Plus 1000 V Walizka z twardego tworzywa, czerwona, wysokiej jakości okucia, 2 blaty narzędziowe z kieszenią na dokumenty, czasza dolna z możliwością zmiennego układania. Walizka 220076. Zawartość: Śrubokręty dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm Śrubokręt krzyźakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2 Szczypce telefoniczne VDE proste, 200 mm Szczypce telefoniczne VDE odgięte, 200 mm Szczypce kombinerki VDE, 180 mm Obcinak boczny VDE, 160 mm Szczypce do zdejmowania izolacji VDE, 160 mm Szczypce płaskie z tworzywa 190 mm Klucz nasadowy 2K VDE, 5,5, 7, 8, 10 mm Wskaźnik napięcia Profi Plus Nasadka rozm. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 Grzechotka 1/2“ Klucz z poprzeczną rękojeścią 1/2“ Klucz płaski jednostronny 10, 12, 13, 19, 22, 24 Nożyce do kabli 200 mm Osłony, 5 sztuk nr. 1, 10 mm Osłony, 5 sztuk nr. 2, 10 mm Osłony, 5 sztuk nr. 3, 10 mm Kleszcze płaskie z tworzywa 160 mm Taśma izolacyjna, szara Taśma izolacyjna, czerwona Uchwyt bezpieczny do BM-ów Rękawice palczaste, rozmiar 9

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
54
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar