VDE PROFI Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/208293.jpg.
VDE PROFI Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220232
Kod EAN: 
4011923488307
Symbol Sonepar: 
P00547378
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Profi VDE 1000 V Mocna walizka, zawierajáca 35 nartzędzi do pracy bezpiecznej. Walizka 220031. Zawartość: Śrubokręt dla elektryka 2K VDE, 2,5 x 75, 3 x 100, 6,5 x 150, 8,0 x 175 mm Śrubokręt krzyźakowy 2K VDE, PH i PZ rozm. 1 i 2 Klucz nasadowy 2K VDE, 5,5, 6, 7, 8 mm Szczypce okrągłe VDE, 160 mm Szczypce telefoniczne VDE, proste, 200 mm* Szczypce telefoniczne VDE, odgięte, 200 mm* Szczypce kombinerki VDE, 185 mm* Obcinak boczny VDE, 165 mm Rękawice z palcami rozmiar 9, 1000 V Uchwyt bezpieczny do BM-ów Nożyce do kabli, izolowane 15 mm Nóź do kabli, 50 mm Ręcznik gumowy 1000 x 1000 x 1,6 Rękawice bawełniane Klamra z tworzywa 1000 V, 160 mm Osłony na przewody, nr. 1, 2, 3 (4 x) Taśma izolacyjna z PCV * Szczypce izolowane z podwójnym zanurzeniem

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
38
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar