VDE SYSCON Start Skrzynka narzędziowaHAUPA

files/fotob/208434.jpg.
VDE SYSCON Start Skrzynka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220608
Kod EAN: 
4011923561499
Symbol Sonepar: 
P01033664
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Asortyment narzędziowy SysCon Start VDE Zawartość: 22 narzędzi 220372 Skrzynka z tworzywa, ABS SysCon M 220374 Wkładka na asortyment narzędzi SysCon 220399 Wkładka piankowa SysCon 400 x 300 x 10 mm 220379 Płyta na narzędzia SysCon 11 kieszeni wąskich 240042 Lekka poziomica metalowa 400 mm 180184 Młotek slusarski 300 g 210695 Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji Super Plus 0,2 – 6 mm² 200043 Ściągacz izolacji z przesównym ostrzem 0,2 – 4 mm² 211200 Kombinerki 2K-VDE DIN 5244 185 mm 211217 Obcinak siłowy 2K-VDE DIN 5238 A 170 mm 211208 Szczypce telefoniczne 2K-VDE DIN 5236 A 200 mm, proste 101999 Zestaw śrubokrętów VDE PH do 1000 Volt 101942 Śrubokręt krzyżakowy, 2K-VDE PH1 101944 Śrubokręt krzyżakowy, 2K-VDE PH2 180092 Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm 100647 Wskaznik napiecia 100 – 250 V 150090 Ołówek 150024 Szpachla malarska 40 mm 150004 Pedzel 240002 Miara skladana 2 m 150006 Foremka gumowa do rozrabiania gipsu * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
25
Opakowanie
Skrzynka z tworzywa sztucznego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar