VDE TOOLBAG XL 13-elem. Torba narzędziowaHAUPA

files/fotob/208470.jpg.
VDE TOOLBAG XL 13-elem. Torba narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220800
Kod EAN: 
4011923572945
Symbol Sonepar: 
P01292468
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ToolBag XL 1000 V Uniwersalna torba narzędziowa, z kieszeniami wewnątrz i na zewnątrz, dolna powłoka wzmocniona gumą, podwójne szwy krzyżowe do dużych obciążeń, odpinany pasek na ramię, regulowany, 10 kieszeni na zewnątrz (różne rozmiary), 10 kieszeni wewnątrz (różne rozmiary), paski na poziomicę (na zewnątrz), materiał: bardzo mocny poliester 600D, wodoodporny i odporny na zabrudzenia, kolor: czarny z zielonymi szwami. Torba 220366. Zawartość: Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm* Szczypce siłowy 2K VDE, 170 mm* Szczypce telefoniczne proste 2K VDE, 200 mm* Szczypce do zdejmowania izolacji 2K VDE, 160 mm Śrubokręty dla elektryka 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 i 6,5 x 150 mm Śrubokręt krzyźakowy 2K VDE, PH rozm. 1 i 2 Uniwersalny klucz do szaf Nóż do kabli VDE Wskaźnik napięcia Basic * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
13
Opakowanie
Torba
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar