VDE TRAINEE TROLLY Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/208342.jpg.
VDE TRAINEE TROLLY Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220307
Kod EAN: 
4011923543587
Symbol Sonepar: 
P00974594
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa mobilna EXTRA Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami. Zawartość: Zestaw śrubokrętów VDE 2K PZ Zestaw śrubokrętów VDE 2K PZ/FL 1 + 2 Automatyczny ściągacz izolacji Super Plus 0,2-6 mm² Ściągacz izolacji z nożem hakowym ø 8 - 28 mm Wskaźnik napięcia Basic | 125 – 250 V Kombinerki VDE 2K, 185 mm* Mocny obcinak boczny VDE 2C, 205 mm* Szczypce półokrągłe VDE 2C, 200 mm* Ołówek Młotek ślusarski 300 g Przecinak dla elektryków 10x250 mm Piłka kieszonkowa PUK Poziomica 225 mm Miara skladana 2 m Szpachla malarska 40 mm Pędzel Foremka gumowa do rozrabiania gipsu Nóź do kabli 1000 V Młotek dwuobuchowy 1000 g Przecinak kamieniarski płaskoowalny 28x250 mm Przemysłowe – ścierki do czyszczenia Praska do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych tulejkowych Ściągacz izolacji ø 8-13 mm Obcinak do kabli VDE 170 mm Zestaw taśm izolacyjnych VDE, 15 mm x 10 m 10 kolorów, opakowanie tęcza, dostępna w 10 kolorach Wskaźnik napięcia Profi LED Plus HAUPA Multi Ccheck III Wysokowydajny cyfrowy miernik uniwersalny * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar