VDE VARIO PLUS II Zestaw narzędziHAUPA

files/fotob/372918.jpg.
VDE VARIO PLUS II Zestaw narzędzi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
102052
Kod EAN: 
4011923585617
Symbol Sonepar: 
P01401785
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

System śrubokrętów z wymiennymi klingami „VarioPro” 1000 V HAUPA - System „VarioPro“ z wymiennymi, izolowanymi klingami, zintegrowane w systemie klucze do szaf rozdzielczych, zestaw szczypiec VDE i wskaźnik napięcia VDE/GS. Zawartość: Płaska: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100 Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100 Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100 PZ/FL 1, PZ/FL 2 Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100 Czterokątny: 8 x 47 Okrągły: 5,3 x 47 Ruchoma nasadka, możliwość nałożenia nasadki do zastosowań elektronicznych 2-k uchwyt wymienny: 120 mm Wskaźnik napięcia VDE/GS: art. nr. 100700, 125 - 250 V Zestaw szczypiec VDE: 211200*, 211204*, 211208*, 211214 *High leverage = przekładnia dźwigniowa (szczypce z przesuniętą przekładnią dźwigniową gwarantują oszczędność użytej siły do 50%)

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
30
Liczba szczypiec
4
Liczba testerów elektrycznych
1
Liczba wkrętaków Torx
7
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
3
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
3
Liczba wkrętaków płaskich
6
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar