VENUS PLUS 33-elem. Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/208207.jpg.
VENUS PLUS 33-elem. Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220033
Kod EAN: 
4011923145897
Symbol Sonepar: 
P00655985
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Venus Plus 1000 V Twarda walizka w kolorze czerwonym, w komplecie z 32 narzędziami zabezpieczającymi. Walizka 220032. Zawartość: szczypce okrągłe VDE, 160 mm szczypce telefoniczne VDE, proste, 200 mm szczypce telefoniczne VDE, wygięte, 200 mm szczypce kombinerki VDE, 185 mm obcinak boczny 165 VDE, mm szczypce do izolacji VDE, 160 mm śrubokręt płaski z przytrzymywaczem 100, 125 mm śrubokręt krzyźakowy z przytrzymywaczem śrubokręt sześciokątny kątowy 6, 8 mm śrubokręt dla elektryka 2K VDE, 75, 100, 150, 175, 200 mm śrubokręt krzyźakowy 2K VDE, PH Wielkość 1, 2 śrubokręt krzyźakowy 2K VDE, PZ Wielkość 1, 2 klucz nasadowy 2K VDE, 5,5, 6, 7, 6 mm wskaźnik napięcia Profi nóź do kabli, izolowany nóź do kabli nożyce do kabli szczypce płaskie 180 mm taśma izolacyjna, czerwona 10 m osłona bezpieczników NH rękawice z palcami rozmiar 9

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
32
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar