Wielofunkcyjne szczypce do zdejmow.izol.z praskąMILWAUKEE

files/fotob/2181444.jpg.
Wielofunkcyjne szczypce do zdejmow.izol.z praską
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932493816
Kod EAN: 
4058546509767
Symbol Sonepar: 
P10133385
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Zdolność ściągania izolacji dla 6 rozmiarów od 0,75 mm², 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² do 6 mm².
  • Obcinak do drutu z dwustronnie hartowanymi laserowo krawędziami zapewniającymi najlepsze cięcie.
  • Nożyce do metalu M25, M3, M35, M4 i M5
  • Zintegrowana zaciskarka do izolowanych i nieizolowanych końcówek.
  • Otwory do cięcia i zdejmowania izolacji znajdują się z przodu, co ułatwia dopasowanie do ciasnych przestrzeni.
  • Ergonomiczny uchwyt i sprężynowa konstrukcja do szybkiego użycia jedną ręką.
  • Ochrona przed rdzą zwiększa żywotność narzędzia poprzez ograniczenie korozji.

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
0.75 - 6 mm²
Z izolacją
Tak
Cięcie po obwodzie
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar