WIP 6,5/150 Wkrętak izolowany płaskiERKO

files/fotob/93868.jpg.
WIP 6,5/150 Wkrętak izolowany płaski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WIP_6,5-150
Kod EAN: 
5905912891614
Symbol Sonepar: 
P00221591
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkrętak płaski izolowany

Dane techniczne

Długość klingi
150 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Rodzaj trzpienia
Sześciokątny (heksagonalny)
Chwytak śrub
Nie
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Nie
Materiał klingi
Inne
Trzpień sześciokątny
Nie
Antymagnetyczne
Tak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
System przykręcania
PlusMinus
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Certyfikat VDE
Tak
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Obróbka powierzchni klingi
Inne
Model nieiskrzący
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Wykończenie powierzchni klingi
Inne
Model precyzyjny
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar