WOLFCRAFT MASTER 600 Stół zasiskowyWOLFCRAFT

files/fotob/1197021.jpg.
WOLFCRAFT MASTER 600 Stół zasiskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WF6182000
Kod EAN: 
4006885618206
Symbol Sonepar: 
P10023248
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stół roboczy-zaciskowy z regulacją wysokości
- regulowana wysokość z zabezpieczeniem przed całkowitym wysunięciem z prowadnic
- większa powierzchnia stołu dzięki dodatkowej listwie środkowej
- uchylny pod kątem blat roboczy w zakresie 0 - 65° otwiera nowe obszary zastosowań
- magnes w płycie MDF dla bezpiecznego przechowywania wkrętów i gwoździ
- stabilna, składana podstawa
- opakowanie: pudełko
- produkty uzupełniające: 6102300, 6119973
- opcjonalny osprzęt: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

wysokość pracy: 780 - 950 mm
max. zakres zacisku/ ze szczękami zaciskowymi: 115 / 435 mm
powierzchnia stołu: 650 x 420 mm
max. obciążenie: 120 kg
max.kąt zacisku: 10°
system zaciskowy: uchwyty, system szybkiego przesuwu szczęk ustawienia: podziałka
płyta robocza: MDF, uchylna pod kątem 0 - 65°
podstawa: solidny system szybkiego składania, listwa na narzędzia
w komplecie: 4 x adaptery zaciskowe z tworzywa do mocowania w płaszczyźnie
2 x dodatkowe szczęki do mocowania przedmiotów okrągłych
1 x dodatkowa listwa środkowa
wymiary po rozłożeniu: 650 x 780 - 955 x 420 - 530 mm
wymiary po złożeniu: 650 x 1.065 x 210 mm
waga: 15,1 kg

WOLFCRAFT narzędzia dla ambitnych majsterkowiczów
Firma Wolfcraft powstała w roku 1949 i od tego czasu jest uznanym producentem innowacyjnych narzędzi ręcznych oraz uniwersalnego osprzętu do elektronarzędzi z przeznaczaniem do wykorzystania zarówno w gospodarstwach domowych jak również i przez wymagających użytkowników. Jesteśmy firmą zorientowaną na nieustanny rozwój ukierunkowany na realizację potrzeb i zainteresowań naszych Partnerów i Klientów. Naszą filozofię produkcji i sprzedaży urzeczywistniamy już od ponad 60 lat wprowadzając z powodzeniem na rynek wciąż nowe i innowacyjne rozwiązania.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar