WZTE 2 ZestawWEIDMUELLER

files/fotob/1980130.jpg.
WZTE 2 Zestaw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
9204640000
Kod EAN: 
4032248671649
Symbol Sonepar: 
P01716531
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka do sortowania

Produkty powiązane i akcesoria

TRGU NE Pasek na ramię

Opis produktu

Torba narzędziowa do transportu narzędzi do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
Porównaj
9204610000
TRGU NE Pasek na ramię
Szybki podgląd: Opis i parametry
SLICER 1K Narzędzie do usuwania izolacji

Opis produktu

Narzędzie tnące do kabli, przewodników i izolacji

Dane techniczne

Długość całkowita
120 mm
Długość tulejki
120 mm
Materiał
Inne
Z izolacją
Nie
Pozytywne testy VDE
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Porównaj
9918160000
SLICER 1K Narzędzie do usuwania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
CROSS-KEY UNIVERSAL Klucz krzyżowy uniwersalny

Opis produktu

Szafa do systemu blokującego stosowana w elektrotechnice, przystosowana do wszystkich standardowych zamków szaf elektrycznych
Porównaj
9918130000
CROSS-KEY UNIVERSAL Klucz krzyżowy uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WZTE 20 LR Torba narzędziowa

Opis produktu

Torba narzędziowa do transportu narzędzi do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Szerokość
280 mm
Wysokość
300 mm
Kolor
Inne
Wymienne ostrza
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Porównaj
9204600000
WZTE 20 LR Torba narzędziowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FRZ S 160 Szczypce telefoniczne

Opis produktu

Szczypce okrągłe długie

Dane techniczne

Ciężar
140 g
Długość
160 mm
Materiał
Stal
Z izolacją
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Do włókna szklanego
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Izolacja do 1000 V
Tak
Kute
Tak
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Pozytywne testy VDE
Tak
Model nieiskrzący
Nie
Rodzaj powierzchnia chwytnej
Gładki
Certyfikat VDE
Nie
Z obcinakiem bocznym
Tak
Porównaj
9046370000
FRZ S 160 Szczypce telefoniczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBZ 180 Szczypce uniwersalne

Opis produktu

Szczypce zespolone mogą być wykorzystane do chwytania, przytrzymywania lub rozdzielania

Dane techniczne

Ciężar
266.8 g
Długość
180 mm
Materiał
Stal
Z izolacją
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Z obcinakiem bocznym
Tak
Wykonanie części chwytnej
Inne
Model nieiskrzący
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Kute
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Pozytywne testy VDE
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Rodzaj powierzchnia chwytnej
Gładki
Porównaj
9046290000
KBZ 180 Szczypce uniwersalne
Szybki podgląd: Opis i parametry
SE HD 160 Obcinak boczny

Opis produktu

Narzędzie tnące do kabli, przewodników i izolacji

Dane techniczne

Długość całkowita
160 mm
Z izolacją
Tak
Pozytywne testy VDE
Tak
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Izolacja do 1000 V
Tak
Wykonanie części chwytnej
Inne
Wymienna głowica tnąca
Nie
Certyfikat VDE
Tak
Porównaj
9046320000
SE HD 160 Obcinak boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 Zestaw wkrętaków izolowanych

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów bez izolacji
Porównaj
2749750000
SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 Zestaw wkrętaków izolowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar