FP BOX 10P ac dc ObudowaWEIDMUELLER

files/fotob/1061480.jpg.
FP BOX 10P ac dc Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8000055047
Kod EAN: 
4050118195439
Symbol Sonepar: 
P10085249
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok terminala przeznaczony do zasilania gwarantuje bezpieczne i skuteczne zasilanie elektryczne odbiorników. Pokrywa zabezpiecza blok terminalu przed wpływami czynników zewnętrznych

Dane techniczne

Głębokość
86 mm
Głębokość wbudowania
104 mm
Głębokość wewnętrzna
53.9 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
104 mm
Szerokość wbudowania
181 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Wysokość
181 mm
Wysokość wbudowania
67 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Szyna DIN
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

VGM20-1/K68 Dławnica

Opis produktu

Dławnica kablowa wykonana za tworzywa sztucznego używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
30.87 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
24 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica kablowa podzielna
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Porównaj
1772300000
VGM20-1/K68 Dławnica
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKMU M20-K GR Nakrętka blokująca

Opis produktu

Nakrętka blokująca zabezpieczająca przepusty kablowe wykonane z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model/kształt/forma
Sześciokątny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Wzmocniony włóknem szklanym
Tak
Z przyłączem uziemienia
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Porównaj
1772460000
SKMU M20-K GR Nakrętka blokująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS 0,6x3,5x100 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
37.84 g
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z zagiętym grotem
Nie
Ciągła klinga
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Chwytak śrub
Nie
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Nie
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Antymagnetyczne
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Porównaj
2749340000
SDS 0,6x3,5x100 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS 0,5x3,0x80 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
32.56 g
Długość klingi
80 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3 mm
Średnica klingi
3 mm
Model
Prosty
Z zagiętym grotem
Nie
Ciągła klinga
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Chwytak śrub
Nie
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Nie
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Antymagnetyczne
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Porównaj
2749330000
SDS 0,5x3,0x80 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D9 PT6 Uszczelka

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4329610000
RKDG D9 PT6 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D17 PT6 Uszczelka

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4324010000
RKDG D17 PT6 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D15 PT6 Uszczelka

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4323220000
RKDG D15 PT6 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D13 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4323230000
RKDG D13 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKDG D11 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
4323210000
RKDG D11 PT6 Akcesoria do aparatury niskonapięciowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 7.0A/F Bezpiecznik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
7 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
3.7 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460630000
GZ 7.0A/F Bezpiecznik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 5.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
5 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
5.5 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460620000
GZ 5.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 3.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
3 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
2.3 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460610000
GZ 3.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 2,0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
2 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.6 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460600000
GZ 2,0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 12.5A/F Bezpiecznik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
12.5 A
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460650000
GZ 12.5A/F Bezpiecznik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 10.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
10 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
4 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460640000
GZ 10.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 1.0A/F Wkładka bezpiecznikowa

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
1 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
1.2 W
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Rodzaj napięcia
AC/DC
Model
Bezpiecznik ceramiczny
Wymiary
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1460590000
GZ 1.0A/F Wkładka bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GZ 0.5A/F Bezpiecznik miniaturowy

Opis produktu

Miniaturowy bezpiecznik topikowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
0.5 A
Charakterystyka wyzwalania
Szybka
Rozmiar
6,3x32 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Wymiary
6,3x32 mm
Porównaj
1460580000
GZ 0.5A/F Bezpiecznik miniaturowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DMS PRO Wkrętarka akumulatorowa

Opis produktu

Śrubokręt elektryczny to ergonomiczne narzędzie do ręcznych prac. Zapewnia on komfortową pracę we wszystkich pozycjach instalacyjnych. Urządzenie posiada także automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wyróżnia się wysoką powtarzalnością
Porównaj
1479120000
DMS PRO Wkrętarka akumulatorowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DG M20 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
19.5 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
2545550000
DG M20 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem
Szybki podgląd: Opis i parametry
DG M16 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem

Opis produktu

Wkładki uszczelniające do obudów FieldPower przeznaczone do uszczelniania, przepuszczania kabli okrągłych i zabudowywania złączy i innych adapterów

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Numer RAL
9011
Szerokość
46.7 mm
Wysokość
33.8 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
2545540000
DG M16 PT6 Wkładka uszczelniająca z gwintem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar