HC-B 16-TMSO1STM32G/M20G-EEE ObudowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1228032.jpg.
HC-B 16-TMSO1STM32G/M20G-EEE Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1580495
Symbol Sonepar: 
P10342501
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy wtyku B16, Blokada śrubowa, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, proste, 1x M20 / 1x M32, wysokość: 100 mm, Offshore/EMC

Dane techniczne

Długość
126 mm
Głębokość
126 mm
Szerokość
57 mm
Wysokość
100 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Obudowa wtykowa
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Odporność na korozję
Tak
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Umiejscowienie zaczepu
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Z uszczelką
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Powłoka obudowy
Bez powłoki

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI Uszczelka profilowana

Opis produktu

Uszczelka profilowana

Dane techniczne

Długość
123 mm
Szerokość
55 mm
Wysokość
7.8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Akcesorium
Nie
Porównaj
1409817
HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI Uszczelka profilowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B 16-TMS-SD-IP50 Pokrywa

Opis produktu

Klapka ochronna B16, z klipsami blokującymi, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: nie, ze sznurkiem

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
100 - 100 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP50
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Tak
Z uszczelką
Nie
Z blokadą
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1690752
HC-B 16-TMS-SD-IP50 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B 16-TMS-SD-IP65 Pokrywa ochronna

Opis produktu

Pokrywa ochronna HEAVYCON ADVANCE IP65 B16, do strony zabudowy, z ryglowaniem śrubami, z zawiesiem sznurkowym, średnica oczka zawiesia 3 mm
Porównaj
1690794
HC-B 16-TMS-SD-IP65 Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B 16-TMS-SD-IP66 Pokrywa ochronna

Opis produktu

Klapka ochronna B16, z ryglowaniem śrubowym, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 39,3 mm, uszczelka: tak, ze sznurkiem

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
100 - 100 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Tak
Z uszczelką
Tak
Z blokadą
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1411517
HC-B 16-TMS-SD-IP66 Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B-AF Kołnierz montażowy

Opis produktu

Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE
Porównaj
1686533
HC-B-AF Kołnierz montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B-AF-SET Kołnierz do nabudowania

Opis produktu

Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4,Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi
Porównaj
1604638
HC-B-AF-SET Kołnierz do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-HEXB 5-89 Wkładka śruba

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1208911
SF-BIT-HEXB 5-89 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-M BH Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak, czarny

Dane techniczne

Długość całkowita
256 mm
Długość trzpienia
116.5 mm
Magnetyczny
Nie
Model elastyczny
Tak
Uchwyt typu T
Nie
Porównaj
1212070
SF-M BH Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar