HC-COM-BAWS-EL-AL ObudowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1216705.jpg.
HC-COM-BAWS-EL-AL Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1078593
Symbol Sonepar: 
P10249318
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa do zabudowy COM, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, wysokość: 37,5 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane techniczne

Głębokość
63.5 mm
Szerokość
49.5 mm
Wysokość
37.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Brak
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Skrzynkowa (do nadbudowania)
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z uszczelką
Tak
Umiejscowienie zaczepu
Pokrywa
Z pokrywą uchylną
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Ze wspornikiem
Nie
Odporność udarowa
IK06
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Powłoka obudowy
Inne
Z dławnicą kablową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HC-COM-BCFS-PLR-BK Klapka ochronna

Opis produktu

Klapka ochronna COM, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 24,5 mm, uszczelka: tak, Standard, do wkładek gniazd

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Tak
Z uszczelką
Tak
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1079397
HC-COM-BCFS-PLR-BK Klapka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-COM-BCFS-PL-BK Klapka ochronna

Opis produktu

Klapka ochronna COM, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 24,5 mm, uszczelka: nie, Standard, do wkładek męskich

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Kolor
Czarny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z uszczelką
Nie
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Tak
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1079396
HC-COM-BCFS-PL-BK Klapka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar