HC-HPR-B10-BFH-EMR-BK ObudowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1224857.jpg.
HC-HPR-B10-BFH-EMR-BK Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1411083
Symbol Sonepar: 
P10335322
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa do zabudowy B10, do ryglowania śrubowego, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, wysokość: 20 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR

Dane techniczne

Długość
145 mm
Głębokość
145 mm
Szerokość
58 mm
Wysokość
20 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Brak
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Skrzynkowa (do nadbudowania)
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Z uszczelką
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Ze wspornikiem
Nie
Odporność udarowa
IK09
Rodzaj ryglowania
Śruba
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Umiejscowienie zaczepu
Brak
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Z dławnicą kablową
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK Pokrywa ochronna

Opis produktu

Klapka ochronna B10, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 32 mm, uszczelka: nie, do większych wymogów środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Tak
Z uszczelką
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Z blokadą
Tak
Porównaj
1418444
HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar