Obudowy wtyku D7, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, odejście kabla: 1, proste, 1x M20, wysokość: 54,9 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR
Dane techniczne
Długość
45.5 mm
Głębokość
45.5 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
32.4 mm
Wysokość
54.9 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Obudowa wtykowa
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Materiał obudowy
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Odporność udarowa
IK09
Rodzaj ryglowania
Śruba
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Ze wspornikiem
Nie
Z uszczelką
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
6 - 12 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
24.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
22 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC