HDC MBUS4 D5E MC Moduł danychWEIDMUELLER

files/fotob/1059872.jpg.
HDC MBUS4 D5E MC Moduł danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2427920000
Kod EAN: 
4050118437119
Symbol Sonepar: 
P10027917
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł przekazu danych

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
4 A
Szerokość
12.2 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 90 °C
Wysokość
34.8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 90 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Montaż szynowy
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał pokrycia styków
Złoto
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

HDC MBUS4 M AWG22-20 Moduł danych

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
4.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.34 - 0.5 mm2
Średnica styków
1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
2565900000
HDC MBUS4 M AWG22-20 Moduł danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC MBUS4 M AWG18 Moduł danych

Opis produktu

Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego

Dane techniczne

Długość odizolowania
4.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 1 mm2
Średnica styków
1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Porównaj
2565920000
HDC MBUS4 M AWG18 Moduł danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
HDC MBUS CF 8.5 Moduł danych

Opis produktu

Zatrzask styku ekranowania do mocowania przewodników ekranowania
Porównaj
2566040000
HDC MBUS CF 8.5 Moduł danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar