Złączka przelotowa Mini 2-przewodowa; z otworem montażowym; 2,5 mm²; zł. wewn. bez stopki zatrz. bez uchwytu; opis z boku i na środku; z otworem pomiarowym; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szara
Dane techniczne
Głębokość
30 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość
5.2 mm
Wysokość
35.5 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Przezroczysty
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Zaślepka ostrzegawcza; do 5 złączek; z czarną błyskawicą; żółty