8PQ20256BA15 Pokrywa sivacon S4SIEMENS

files/fotob/1105193.png.
8PQ20256BA15 Pokrywa sivacon S4
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8PQ20256BA15
Kod EAN: 
4042948181300
Symbol Sonepar: 
P01352049
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIVACON S4 SENTRON 3VT masking frame Switch 3VT1 up to 160 A 3 or 4-pole Upright mounting position Fixed mounting Drive universal Height 250 mm Width 600 mm The SIVACON S4 power distribution board is an efficient system consisting of an enclosure and SENTRON components. The SIVACON S4 power distribution board is a system for producing a design-verified switchgear and control gear assembly. It provides reliable, integrated and efficient power distribution up to 4000 A. The modular system can be flexibly adapted to almost all requirements. A range of installation options to cater for components with different accessories are the ideal response to changing power distribution needs. The configuration software SIMARIS configuration provides support from planning to documentation of the SIVACON power distribution board and the ALPHA UNIVERSAL distribution boards. Key features of the Siemens SIVACON power distribution boards: 1. SIMARIS configuration software allows more reliable planning and saves times for costing quotes and for plant documentation. 2. An efficient ventilation system tailored to the components prevents hot spots and a build-up of heat during operation, reduces derating and ensures permanent plant availability. 3. The form of internal separation up to 4b can be effectively achieved with standard components. 4. The design of the SIVACON S4 power distribution board simplifies device connection and installation. 5. Adjustable device holders offer a maximum range of applications with minimal block variance, for example the choice of operating mechanism and switching device installation type. 6. The SIVACON S4 power distribution board flexible manufacturing concept is certified in accordance with ISO 9001 and allows implementation of prefabricated solutions in various stages of development (with or without copper versions as required) with very short lead times. www.siemens.com/sivacon-s4. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Miejsce montażu
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar