CS NEW BASIC 1200x1200x500 ObudowaRITTAL

files/fotob/1178371.jpg.
CS NEW BASIC 1200x1200x500 Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9784540
Kod EAN: 
4028177569218
Symbol Sonepar: 
P01104457
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CS Obudowa New Basic, SxWxG: 1200x1200x500 mm, z cokołem transportowym 100 mm i daszkiem przeciwdeszczowym, podwójne drzwi z przodu

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1200 mm
Wysokość
1200 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK07
Do montażu metrycznego
Nie
Zestawialne
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SK 230VAC 800W Grzałka z wentylatorem

Opis produktu

SK Grzałka do szaf sterowniczych, 800/870 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 103x200x103 mm

Dane techniczne

Głębokość
103 mm
Moc grzewcza ciągła przy 10°C
800 W
Moc grzewcza przy 20°C
870 W
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Szerokość
103 mm
Wysokość
200 mm
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z dmuchawą
Nie
Z termostatem pokojowym
Nie
Porównaj
3105400
SK 230VAC 800W Grzałka z wentylatorem
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS 1200x1200 Płyta montażowa do obud.podst

Opis produktu

CS Płyty montażowe do obudowy CS New Basic, SxW: 1200x1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
1099 mm
Wysokość
1096 mm
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Perforacja
Nie
Porównaj
9765191
CS 1200x1200 Płyta montażowa do obud.podst
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS 600x1200 Płyta montażowa

Opis produktu

CS Płyty montażowe do obudowy CS New Basic, SxW: 600x1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
499 mm
Wysokość
1096 mm
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Perforacja
Nie
Porównaj
9765092
CS 600x1200 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 24HE Szyna

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Materiał
Metal
Porównaj
7688000
DK 24HE Szyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK S=600mm Poprzeczka chromianowa
Porównaj
7696000
DK S=600mm Poprzeczka chromianowa
SK Termostat

Opis produktu

SK Regulator temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej, 24 V, 48 V, 60 V, 115 V, 230 V, 1~, 24 V, 48 V, 60 V (DC), SxWxG: 71x71x33.5 mm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy In
10 A
Zakres regulacji temperatury
5 - 60 °C
Rodzaj funkcji przełączania
Styk przełączny
Sposób montażu
Inne
Z higrostatem
Nie
Z wyświetlaczem cyfrowym
Nie
Porównaj
3110000
SK Termostat
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS 40mm Półcylinder profilowany

Opis produktu

CS Wkładka półcylindryczna do wkładek zamków, zgodna z DIN 18 252
Porównaj
9785040
CS 40mm Półcylinder profilowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS8 600mm (2szt) Przepust kablowy

Opis produktu

TS Blacha przepustowa do kabli, do szaf TS, SE i PC, do szer.: 600 mm

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8800060
TS8 600mm (2szt) Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar