DK Listwa zasilająca bez zabezp.RITTAL

files/fotob/724269.jpg.
DK Listwa zasilająca bez zabezp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7856020
Kod EAN: 
4028177402485
Symbol Sonepar: 
P00314968
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DK Szyna prądowa PSM, 7-gniazd, 3~, 16 A, liczba wejść zasilania: 2, do wys.: 2000 mm

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
7
Długość
2000 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Przekrój
2.5 mm2
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
16 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Z izolacją
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FR-TS8 Mocowanie listwy zasil.

Opis produktu

DK Zestaw montażowy PSM, montaż na stałe, bez prowadzenia kabli, do TS
Porównaj
7856011
FR-TS8 Mocowanie listwy zasil.
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM Zestaw mocujący do TS TI

Opis produktu

DK Zestaw montażowy PSM, Plug&Play, bez prowadzenia kabli, do TS IT

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7035
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm2
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Kątowo obrócona wkładka centralna
90°
Przezroczysty
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Z pokrywą
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Porównaj
7856029
PSM Zestaw mocujący do TS TI
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK Filtr przeciwprzepięciowy

Opis produktu

DK PSM Ochrona przepięciowa, Wago X-Com

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
250 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
250 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Znamionowe napięcie AC
250 V
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)
6.5 kA
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Typ 3
Tak
Z filtrem przeciwzakłóceniowym
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
7856170
DK Filtr przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar