DK TS IT 800x2000x600 42U Szafa drzwi szklane pełne metalowaRITTAL

files/fotob/723989.jpg.
DK TS IT 800x2000x600 42U Szafa drzwi szklane pełne metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5506120
Kod EAN: 
4028177678514
Symbol Sonepar: 
P00916408
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szafa sieciowa/serwerowa TS IT, SxWxG: 800x2000x600 mm, 42 U, drzwi przednie przeszklone aluminiowe,, Drzwi tylne z blachy stalowej,, podzielone pionowo,, Zawiasy 180°,, Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej,, Płyta dachowa, wieloczęściowa, do wprowadzenia kabli z tyłu,, Otwarta podstawa, bez ścian bocznych,, Dwie płaszczyzny montażowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu,, Dostarczane osobno: 50 nakrętek klatkowych i śrub o gnieździe sześciokątnym M5, zestaw wyrównywania potencjałów,, Elementy dystansowe do podniesienia pokrywy wentylatorowej., Powierzchnia: rama obudowy i części płaskie RAL 7035,, Zabudowa wewnętrzna: RAL 9005

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Liczba drzwi
1
Liczba jednostek U
42
Maks. obciążenie/ładowność
15000 kg
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Wysokość
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rozstaw
19 cali (482,6 mm)
Ze ścianami bocznymi
Nie
Z uziemieniem
Nie
Rodzaj wentylacji
Brak
Płaszczyzna montażowa
Przód i tył
Z cokołem
Nie
Z drzwiami przednimi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z pokrywą dachową
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Rodzaj szyny profilowanej
Brak
Rozkładane
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DK/TS 100x600 (2szt) Osłona cokołu boczna

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 100 mm, do szer.: 600 mm, RAL 7035, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601065
DK/TS 100x600 (2szt) Osłona cokołu boczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK/TS 800mm (4szt) Szyna

Opis produktu

DK Szyny profilowe C, dł.: 698 mm, do SxW: 800 mm, do TS, SE

Dane techniczne

Długość
698 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Porównaj
7828080
DK/TS 800mm (4szt) Szyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800mm Profil wprowadzania kabli

Opis produktu

TS Profil do wprowadzania kabli, na środku, do TS, SE, CM, TP, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
8802080
TS 800mm Profil wprowadzania kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 600mm (4szt) Szyna

Opis produktu

DK Szyny profilowe C, dł.: 498 mm, do SxW: 600 mm, do TS, SE

Dane techniczne

Długość
498 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
600 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Porównaj
7828060
TS 600mm (4szt) Szyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 800/100mm Płyta podłogowa

Opis produktu

CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 100 mm, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001215
CM 800/100mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 800/150mm Płyta podłogowa

Opis produktu

CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 150 mm, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Głębokość montażowa w szafie
150 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001219
CM 800/150mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800x100 (2szt) Element cokołu przód i tył

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm, RAL 7035, blacha stalowa

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8601805
TS 800x100 (2szt) Element cokołu przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 2000x600 (2szt) Ściana boczna szafy

Opis produktu

TS Ściana boczna przykręcana, do TS, TS IT, do WxG: 2000x600 mm, blacha stalowa, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Rozstaw (rozmiar rastra)
482.6 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
8106235
TS 2000x600 (2szt) Ściana boczna szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800mm Płyta podłogi wentylowana

Opis produktu

DK Moduł płyty podłogi, do szer.: 800 mm, do prowadzenia kabli z listwą szczotkową, wysokoszczelną

Dane techniczne

Głębokość
237.5 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
7825387
TS 800mm Płyta podłogi wentylowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800mm Płyta podłogi wentylowana

Dane techniczne

Głębokość
237.5 mm
Szerokość
800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Płyta podłogowa
Porównaj
7825386
TS 800mm Płyta podłogi wentylowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK TS IT 3-went Moduł wentylatorowy

Opis produktu

DK Panel wentylatorowy, SxWxG: 200x59x550 mm, maks. 3 wentylatory, do TS IT, RAL 7035

Dane techniczne

Maksymalna liczba wentylatorów
3
Szerokość
200 mm
Wysokość
59 mm
Sposób montażu
Inne
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Z wbudowanym filtrem
Nie
Porównaj
5502010
DK TS IT 3-went Moduł wentylatorowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK TS IT 2000x600 Ściana boczna dzielona

Opis produktu

DK Ściana boczna, WxG: 2000x600 mm, do TS IT, 2-częściowa, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Rozstaw (rozmiar rastra)
482.6 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
5501010
DK TS IT 2000x600 Ściana boczna dzielona
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK TS IT 600mm (2szt) Mocowanie podłogowe

Opis produktu

DK Szyna do montażu podłogi, gł.: 600 mm, do TS IT, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501300
DK TS IT 600mm (2szt) Mocowanie podłogowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 36U 2000mm Kanał kablowy

Opis produktu

DK Kanał kablowy, SxW: 800x2000 mm, 36 U, do TS IT, RAL 9005

Dane techniczne

Liczba jednostek U
36
Szerokość
800 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
5502105
DK 36U 2000mm Kanał kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS, TS IT (2szt) Ściana boczna nakładana

Opis produktu

DK Ściana boczna, do TS, TS IT, z blokadą, WxG: 2000x600 mm, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Rozstaw (rozmiar rastra)
482.6 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
7824206
TS, TS IT (2szt) Ściana boczna nakładana
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 600mm (4szt) Szyna kablowa

Opis produktu

DK Szyna wsporcza do kabli, do zewnętrznej płaszczyzny mocowania, do SxG: 600 mm

Dane techniczne

Szerokość
600 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
7828062
TS 600mm (4szt) Szyna kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 800/150mm Płyta podłogowa

Opis produktu

DK Blacha przesuwana, gł.: 150 mm, do szer.: 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001240
TS 800/150mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

DK Rama rurowa drzwi, SxW: 400x2000 mm, do TS, TS IT, SE

Dane techniczne

Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5501210
TS-IT 800x2000 Rama drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
DK 5502120 Kanał kablowy

Opis produktu

DK Korytko kablowe, SxW: 115x2000 mm, do TS, RAL 9005

Dane techniczne

Szerokość
115 mm
Kolor
Czarny
Sposób mocowania
Perforowanie dna
Z pokrywą
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Model elastyczny
Nie
Odporność na prądy upływu
Nie
Samogasnące
Tak
Rodzaj ściany bocznej
Rowkowana
Porównaj
5502120
DK 5502120 Kanał kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
1U RAL9005 Panel przelotowy do kabli

Opis produktu

DK Panel przelotowy do kabli, 1 U, 482,6 mm (19"), SxW: 390x20 mm, z listwą szczotkową, RAL 9005

Dane techniczne

Liczba jednostek U
1
Szerokość
482.6 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
5502255
1U RAL9005 Panel przelotowy do kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar