FG22XD 1900x600x600 IP54 Szafa zab.szeregowej metalowaHAGER

files/fotob/1986027.jpg.
FG22XD 1900x600x600 IP54 Szafa zab.szeregowej metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FG22XD
Kod EAN: 
3250612794744
Symbol Sonepar: 
P00676446
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.5 mm
Głębokość
600 mm
Głębokość wbudowania
600 mm
Głębokość wewnętrzna
600 mm
Liczba modułów
288
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
24
Liczba wejść kablowych
4
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.5 mm
Prąd znamionowy (In)
1600 A
Szerokość
600 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1900 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podłogowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Przepust kablowy
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Do ochrony odgromowej
Nie
Rodzaj drzwi
Podwójny
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Odporność udarowa
IK10
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UE21D1 4x160A Blok uniwers.dla szyn zbior.

Opis produktu

Univers N Blok 300x250mm z szynami 4-pol. Cu 25x4mm 4x160A

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
25 mm
Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
160 A
Rozstaw osi szyn
40 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
300 mm
Wysokość szyny zbiorczej
4 mm
Z pokrywą
Tak
Porównaj
UE21D1
UE21D1 4x160A Blok uniwers.dla szyn zbior.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ942D 200x600mm Cokół do szaf

Opis produktu

Univers Cokół W200mm G600mm

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Maks. obciążenie/ładowność
600 kg
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Element pośredni cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
FZ942D
FZ942D 200x600mm Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ709D ściana boczna 600mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Ściany boczne G600mm kl I

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
1900 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Porównaj
FZ709D
FZ709D ściana boczna 600mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ875D 5P G400 Płyta zamykająca dolna przes

Opis produktu

Univers Płyta zamykająca dolna przesuwna 5-polowa gł. 400mm

Dane techniczne

Długość
1350 mm
Głębokość
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1350 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Płyta dachowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Przetłoczenia
Tak
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FZ875D
FZ875D 5P G400 Płyta zamykająca dolna przes
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL962A 800x300 Cokół rozdzielnicy ORION

Opis produktu

Orion+ Cokół H150 do metalowej obudowy L800 P300

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Kompletny cokół
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Odporność udarowa
IK10
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
FL962A
FL962A 800x300 Cokół rozdzielnicy ORION
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ922D 100x600x600 Cokół do szaf

Opis produktu

Univers Cokół W100mm G600mm

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Maks. obciążenie/ładowność
600 kg
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Element pośredni cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
FZ922D
FZ922D 100x600x600 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ762D 2P G600 Płyta zamykająca dolna przes

Opis produktu

Univers Płyta zamykająca dolna przesuwna 2-polowa gł. 600mm

Dane techniczne

Długość
600 mm
Głębokość
600 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Płyta dachowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Przetłoczenia
Tak
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FZ762D
FZ762D 2P G600 Płyta zamykająca dolna przes
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ874D 4P G400 Płyta zamykająca dolna przes

Opis produktu

Univers Płyta zamykająca dolna przesuwna 4-polowa gł. 400mm

Dane techniczne

Długość
1100 mm
Głębokość
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1100 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Płyta dachowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Przetłoczenia
Tak
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FZ874D
FZ874D 4P G400 Płyta zamykająca dolna przes
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT86CN Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza do kabli 6-polowa montowana w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
1500 mm
Wysokość
76 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
UT86CN
UT86CN Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ872D 2P G400 Płyta zamykająca dolna przes

Opis produktu

Univers Płyta zamykająca dolna przesuwna 2-polowa gł. 400mm

Dane techniczne

Długość
600 mm
Głębokość
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Płyta dachowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Przetłoczenia
Tak
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FZ872D
FZ872D 2P G400 Płyta zamykająca dolna przes
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT85CN Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza do kabli 5-polowa montowana w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
1250 mm
Wysokość
76 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
UT85CN
UT85CN Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ533 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ533
FZ533 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ752D 2P 600mm Płyta zamykająca dolna przes

Opis produktu

Univers Płyta zamykająca górna zamknięta 2-polowa gł. 600mm

Dane techniczne

Długość
600 mm
Głębokość
600 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z wejściem kablowym
Nie
Płyta podłogowa
Tak
Płyta dachowa
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Przetłoczenia
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Porównaj
FZ752D
FZ752D 2P 600mm Płyta zamykająca dolna przes
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ531 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ531
FZ531 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT84CN Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza do kabli 4-polowa montowana w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
1000 mm
Wysokość
76 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
UT84CN
UT84CN Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ748D zestaw łącz.600mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zestaw łączeniowy G600mm

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Szerokość
380 mm
Wysokość
585 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Zestaw łączeniowy górny
Porównaj
FZ748D
FZ748D zestaw łącz.600mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS70A 50mm2 Szyna zaciskowa

Opis produktu

Univers Szyna zaciskowa PE 50mm2 1-polowa

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
6 - 6 mm
Porównaj
KS70A
KS70A 50mm2 Szyna zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ415E przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy z dławicami do kabla śr. 23 - 55mm kl. I

Dane techniczne

Długość
210 mm
Głębokość
100 mm
Liczba otworów podłączeniowych
2
Szerokość
210 mm
Wysokość
60 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Porównaj
FZ415E
FZ415E przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ533N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ533N
FZ533N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT83CN Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza do kabli 3-polowa montowana w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
750 mm
Wysokość
76 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
UT83CN
UT83CN Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar