FG23LD 1900x850x400 IP54 Szafa zab.szeregowej metalowaHAGER

files/fotob/2023789.jpg.
FG23LD 1900x850x400 IP54 Szafa zab.szeregowej metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FG23LD
Kod EAN: 
3250612794683
Symbol Sonepar: 
P00894551
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1900x400mm RAL7035 drzwi transparentne

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Głębokość
400 mm
Głębokość wbudowania
400 mm
Głębokość wewnętrzna
400 mm
Liczba modułów
432
Liczba otworów pod flansze
6
Liczba rzędów
36
Liczba wejść kablowych
6
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Prąd znamionowy (In)
1600 A
Szerokość
800 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
1900 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podłogowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Przepust kablowy
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Do ochrony odgromowej
Nie
Rodzaj drzwi
Podwójny
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Odporność udarowa
IK10
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UE21D1 4x160A Blok uniwers.dla szyn zbior.

Opis produktu

Univers N Blok 300x250mm z szynami 4-pol. Cu 25x4mm 4x160A

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
25 mm
Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
160 A
Rozstaw osi szyn
40 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
300 mm
Wysokość szyny zbiorczej
4 mm
Z pokrywą
Tak
Porównaj
UE21D1
UE21D1 4x160A Blok uniwers.dla szyn zbior.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ933D 200x400x850 Cokół do szaf

Opis produktu

Univers Cokół W200mm G400mm

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
600 kg
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
850 mm
Szerokość montażowa w szafie
850 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Element pośredni cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
FZ933D
FZ933D 200x400x850 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ708D ściana boczna 400mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Ściany boczne G400mm kl I

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
1900 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Porównaj
FZ708D
FZ708D ściana boczna 400mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ933SD 200x400x850 Cokół do szaf

Opis produktu

Univers Cokół W200mm G400mm IIkl 850mm

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
600 kg
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
850 mm
Szerokość montażowa w szafie
860 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Element pośredni cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
FZ933SD
FZ933SD 200x400x850 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ875D 5P G400 Płyta zamykająca dolna przes

Opis produktu

Univers Płyta zamykająca dolna przesuwna 5-polowa gł. 400mm

Dane techniczne

Długość
1350 mm
Głębokość
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1350 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Płyta dachowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Przetłoczenia
Tak
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FZ875D
FZ875D 5P G400 Płyta zamykająca dolna przes
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ903D 100x400x850 Cokół do szaf

Opis produktu

Univers Cokół W100mm G400mm

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
600 kg
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
850 mm
Szerokość montażowa w szafie
850 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Element pośredni cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
FZ903D
FZ903D 100x400x850 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL962A 800x300 Cokół rozdzielnicy ORION

Opis produktu

Orion+ Cokół H150 do metalowej obudowy L800 P300

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Kompletny cokół
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Odporność udarowa
IK10
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
FL962A
FL962A 800x300 Cokół rozdzielnicy ORION
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ903SD 100x400x850 Cokół do szaf

Opis produktu

Univers Cokół W100mm G400mm IIkl 850mm

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
600 kg
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
850 mm
Szerokość montażowa w szafie
860 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Element pośredni cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
FZ903SD
FZ903SD 100x400x850 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ874D 4P G400 Płyta zamykająca dolna przes

Opis produktu

Univers Płyta zamykająca dolna przesuwna 4-polowa gł. 400mm

Dane techniczne

Długość
1100 mm
Głębokość
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1100 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Płyta dachowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Przetłoczenia
Tak
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FZ874D
FZ874D 4P G400 Płyta zamykająca dolna przes
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ872D 2P G400 Płyta zamykająca dolna przes

Opis produktu

Univers Płyta zamykająca dolna przesuwna 2-polowa gł. 400mm

Dane techniczne

Długość
600 mm
Głębokość
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Płyta dachowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta podłogowa
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Przetłoczenia
Tak
Z wejściem kablowym
Tak
Porównaj
FZ872D
FZ872D 2P G400 Płyta zamykająca dolna przes
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ533 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ533
FZ533 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ531 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ531
FZ531 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ747D zestaw łącz.400mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zestaw łączeniowy gł. 400mm

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Szerokość
380 mm
Wysokość
475 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Zestaw łączeniowy górny
Porównaj
FZ747D
FZ747D zestaw łącz.400mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS70A 50mm2 Szyna zaciskowa

Opis produktu

Univers Szyna zaciskowa PE 50mm2 1-polowa

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
6 - 6 mm
Porównaj
KS70A
KS70A 50mm2 Szyna zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ415E przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy z dławicami do kabla śr. 23 - 55mm kl. I

Dane techniczne

Długość
210 mm
Głębokość
100 mm
Liczba otworów podłączeniowych
2
Szerokość
210 mm
Wysokość
60 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Porównaj
FZ415E
FZ415E przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ883D 3-pol.G400 kl.I Płyta zamykająca górna zamkn.

Opis produktu

Univers Płyta zamykająca górna zamknięta 3-polowa gł. 400mm kl. I

Dane techniczne

Długość
850 mm
Głębokość
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
850 mm
Wysokość
20 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z wejściem kablowym
Nie
Płyta podłogowa
Tak
Płyta dachowa
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Przetłoczenia
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Porównaj
FZ883D
FZ883D 3-pol.G400 kl.I Płyta zamykająca górna zamkn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ533N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ533N
FZ533N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ532 zamek klamka Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka
Porównaj
FZ532
FZ532 zamek klamka Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ535 zamek uniwers.plombow. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm, plombowany
Porównaj
FZ535
FZ535 zamek uniwers.plombow. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ531N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ531N
FZ531N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar