FG23WE 2000x850x400 IP41 Szafa do zab.szeregowej metalowaHAGER

files/fotob/541905.jpg.
FG23WE 2000x850x400 IP41 Szafa do zab.szeregowej metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FG23WE
Kod EAN: 
7611912520956
Symbol Sonepar: 
P00794345
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 850x2000x400mm RAL7035

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Głębokość
400 mm
Głębokość wbudowania
400 mm
Głębokość wewnętrzna
396 mm
Liczba otworów pod flansze
6
Liczba rzędów
2
Liczba wejść kablowych
6
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
2 mm
Prąd znamionowy (In)
1600 A
Szerokość
850 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
2000 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podłogowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP41
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Przepust kablowy
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Do ochrony odgromowej
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Odporność udarowa
IK10
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UE21D1 4x160A Blok uniwers.dla szyn zbior.

Opis produktu

Univers N Blok 300x250mm z szynami 4-pol. Cu 25x4mm 4x160A

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
25 mm
Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
160 A
Rozstaw osi szyn
40 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
300 mm
Wysokość szyny zbiorczej
4 mm
Z pokrywą
Tak
Porównaj
UE21D1
UE21D1 4x160A Blok uniwers.dla szyn zbior.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Drzwi pełne bez zamka IP41 800x2000 RAL7035

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
795 mm
Wysokość
1896 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi skrzydłowe
Stopień ochrony (IP)
IP41
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
FZ236XGL
FZ236XGL drzwi pełne bez zamka 800x2000 RAL7035 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ943WE 200x400x850 Cokół do szaf

Opis produktu

Cokół do obud.stoj. IP41 200x850x400

Dane techniczne

Głębokość
375 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Głębokość wbudowania
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
2600 kg
Numer RAL
9005
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
849 mm
Szerokość montażowa w szafie
850 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Kompletny cokół
Stopień ochrony (IP)
IP41
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Przepust kablowy
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Porównaj
FZ943WE
FZ943WE 200x400x850 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL962A 800x300 Cokół rozdzielnicy ORION

Opis produktu

Orion+ Cokół H150 do metalowej obudowy L800 P300

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Kompletny cokół
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Odporność udarowa
IK10
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
FL962A
FL962A 800x300 Cokół rozdzielnicy ORION
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ533 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ533
FZ533 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ531 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ531
FZ531 zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ913WE 100x400x850 Cokół do szaf

Opis produktu

Cokół do obud.stoj. IP41 100x850x400

Dane techniczne

Głębokość
375 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Głębokość wbudowania
400 mm
Maks. obciążenie/ładowność
2600 kg
Numer RAL
9005
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
849 mm
Szerokość montażowa w szafie
850 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Kompletny cokół
Stopień ochrony (IP)
IP41
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Przepust kablowy
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Porównaj
FZ913WE
FZ913WE 100x400x850 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ415E przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Przepust kablowy z dławicami do kabla śr. 23 - 55mm kl. I

Dane techniczne

Długość
210 mm
Głębokość
100 mm
Liczba otworów podłączeniowych
2
Szerokość
210 mm
Wysokość
60 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Porównaj
FZ415E
FZ415E przepust kablowy Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ403XE plecionka uziemiając Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Plecionka uziemiająca płaska 16mm2 300mm

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Głębokość wbudowania
320 mm
Szerokość
25 mm
Wysokość
20 mm
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Przepust kablowy
Tak
Do ochrony odgromowej
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Porównaj
FZ403XE
FZ403XE plecionka uziemiając Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ708EW ściana boczna 400mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Ściana boczna ob. stoj. IP41 2000x400

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Głębokość wbudowania
25 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
25 mm
Wysokość
1999 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP41
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Przepust kablowy
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Porównaj
FZ708EW
FZ708EW ściana boczna 400mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ402XE plecionka uziemiająca Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Plecionka uziemiająca płaska 16mm2 100mm

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Głębokość wbudowania
130 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
25 mm
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Przepust kablowy
Tak
Do ochrony odgromowej
Nie
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Porównaj
FZ402XE
FZ402XE plecionka uziemiająca Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ883WE 850x400 Płyta zamykająca górna pełna

Opis produktu

Pokrywa IP41 górna pełna 850x400

Dane techniczne

Głębokość
373 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Głębokość wbudowania
400 mm
Szerokość
850 mm
Szerokość montażowa w szafie
850 mm
Wysokość
1.25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP41
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Przepust kablowy
Tak
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Porównaj
FZ883WE
FZ883WE 850x400 Płyta zamykająca górna pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT83CN Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza do kabli 3-polowa montowana w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
750 mm
Wysokość
76 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
UT83CN
UT83CN Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ532 zamek klamka Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka
Porównaj
FZ532
FZ532 zamek klamka Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ535 zamek uniwers.plombow. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm, plombowany
Porównaj
FZ535
FZ535 zamek uniwers.plombow. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ534 zamek uniwers.40mm Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm
Porównaj
FZ534
FZ534 zamek uniwers.40mm Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ882WE 600x400 Płyta zamykająca górna pełna

Opis produktu

Pokrywa IP41 górna pełna 600x400

Dane techniczne

Głębokość
373 mm
Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Głębokość wbudowania
400 mm
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
1.25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP41
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Przepust kablowy
Tak
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Porównaj
FZ882WE
FZ882WE 600x400 Płyta zamykająca górna pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ530 zamek klamka obrotowa Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa (T)
Porównaj
FZ530
FZ530 zamek klamka obrotowa Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ410XE (4szt) Kątownik do mocowania obudowy do ściany

Opis produktu

Kątownik do mocowania obudowy

Dane techniczne

Głębokość
83 mm
Głębokość wbudowania
100 mm
Szerokość
40 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP41
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Nie
Przepust kablowy
Tak
Do ochrony odgromowej
Nie
Porównaj
FZ410XE
FZ410XE (4szt) Kątownik do mocowania obudowy do ściany
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ795D kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Kieszeń na dokumentację A4

Dane techniczne

Głębokość
290 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
35 mm
Szerokość montażowa w szafie
35 mm
Wysokość
220 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Przegroda na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
FZ795D
FZ795D kieszeń na dokument.A4 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar