FL352B 1450x850x300 Rozdzielnica ORION PLUS z tworzywaHAGER

files/fotob/805333.jpg.
FL352B 1450x850x300 Rozdzielnica ORION PLUS z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FL352B
Kod EAN: 
3250610672594
Symbol Sonepar: 
P00369524
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Orion+ Ob. poliester 1450x850x300mm, IP65, PANEL-struct., stoj., dwu-sekc.,d.peł

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3.3 mm
Głębokość
300 mm
Głębokość wbudowania
300 mm
Głębokość wewnętrzna
292 mm
Liczba modułów
111
Liczba otworów pod flansze
0
Liczba rzędów
3
Liczba wejść kablowych
0
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3.3 mm
Prąd znamionowy (In)
630 A
Szerokość
850 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
37
Wysokość
1450 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Do ochrony odgromowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Możliwość rozbudowy
Tak
Odporność udarowa
IK08
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL216Z wentylator 67W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 67W 230VAC przepustowość 520m3/h

Dane techniczne

Głębokość
161 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
325 mm
Wysokość
325 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL216Z
FL216Z wentylator 67W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL214Z wentylator 32W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 32W 230VAC przepustowość 240m3/h

Dane techniczne

Głębokość
121 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL214Z
FL214Z wentylator 32W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL212Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 20W 230VAC przepustowość 115m3/h

Dane techniczne

Głębokość
113 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL212Z
FL212Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL256Z grzejnik rezysta.150W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 150W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Moc znamionowa
150 W
Szerokość
61 mm
Wysokość
230 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL256Z
FL256Z grzejnik rezysta.150W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL601E H750 L750 Drzwi wewnętrzne metalowe

Opis produktu

Orion+ Drzwi wewnętrzne metalowe do obudów poliestrowych 750x750mm

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
750 mm
Wysokość
750 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi wewnętrzne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
3X
Porównaj
FL601E
FL601E H750 L750 Drzwi wewnętrzne metalowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL210Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 20W 230VAC przepustowość 57m3/h

Dane techniczne

Głębokość
71 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
150 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
FL210Z
FL210Z wentylator 20W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL255Z grzejnik rezysta.80W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 80W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Moc znamionowa
80 W
Szerokość
61 mm
Wysokość
155 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL255Z
FL255Z grzejnik rezysta.80W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ801 tuleja gwint.(100szt) Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Tuleje gwintowane kpl=100szt
Porównaj
FZ801
FZ801 tuleja gwint.(100szt) Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL600E H450 L750 Drzwi wewnętrzne metalowe

Opis produktu

Orion+ Drzwi wewnętrzne metalowe do obudów poliestrowych 750x450mm

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
750 mm
Wysokość
450 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
FL600E
FL600E H450 L750 Drzwi wewnętrzne metalowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL374A H300 SYSTEM-C L800 Zestaw montażu MCCB

Opis produktu

Orion+ system C Zestaw do mont. pionowego MCCB x160, H300 L800

Dane techniczne

Liczba szyn DIN
1
Odległość między rzędami
200 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
300 mm
Możliwość rozbudowy
Nie
Z szyną zbiorczą
Nie
Porównaj
FL374A
FL374A H300 SYSTEM-C L800 Zestaw montażu MCCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL254Z grzejnik rezysta.45W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 45W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Moc znamionowa
45 W
Szerokość
61 mm
Wysokość
105 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL254Z
FL254Z grzejnik rezysta.45W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL208Z wentylator 10W 230V Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Wentylator IP54 10W 230VAC przepustowość 30m3/h

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
105 mm
Wysokość
150 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Porównaj
FL208Z
FL208Z wentylator 10W 230V Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL521E H750 L750 Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ Płyta metalowa montażowa 780x780mm, do obudowy poliestrowej

Dane techniczne

Szerokość
743 mm
Wysokość
780 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL521E
FL521E H750 L750 Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL460A Szyny nośne ORION PLUS

Opis produktu

Orion+ system C Profil pionowy nośny 450mm dla obudów poliestrowych

Dane techniczne

Długość
15 mm
Grubość materiału
1.2 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Porównaj
FL460A
FL460A Szyny nośne ORION PLUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL466A H800 L600 SYSTEM-C Szyny nośne ORION PLUS

Opis produktu

Orion+ system C Profil pionowy nośny 750mm dla obudów poliestrowych

Dane techniczne

Długość
15 mm
Grubość materiału
1.2 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
60 mm
Wysokość
750 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk Sendzimira
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Perforacja
Nie
Porównaj
FL466A
FL466A H800 L600 SYSTEM-C Szyny nośne ORION PLUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL735E H300 SYSTEM-C L800 Maskownica izolacyjna

Opis produktu

Orion+ system C Maskownica izolacyjna 800x300mm PANEL-struct

Dane techniczne

Liczba jednostek U
2
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość
300 mm
Wysokość montażowa w szafie
300 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z pokrywą
Tak
Porównaj
FL735E
FL735E H300 SYSTEM-C L800 Maskownica izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL520E H750 L450 Płyta montażowa metalowa

Opis produktu

Orion+ Płyta metalowa montażowa 743x480mm, do obudowy poliestrowej

Dane techniczne

Szerokość
743 mm
Wysokość
480 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
FL520E
FL520E H750 L450 Płyta montażowa metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL347A H400 L800 SYSTEM-C Płyta montażowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa z regulacją głębokości H604 L395

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Wysokość
400 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
FL347A
FL347A H400 L800 SYSTEM-C Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL337A H300 L800 SYSTEM-C Płyta montażowa

Opis produktu

Orion+ system C Płyta montażowa z regulacją głębokości H604 L295

Dane techniczne

Szerokość
800 mm
Wysokość
300 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
FL337A
FL337A H300 L800 SYSTEM-C Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL259Z termostat wentylatora Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Termostat do wentylatorów NO 10A 230VAC

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
29 mm
Wysokość
68 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Porównaj
FL259Z
FL259Z termostat wentylatora Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar