FL998A podz.funk.System 6x37 Rozdzielnica akcesoriaHAGER

files/fotob/363045.jpg.
FL998A podz.funk.System 6x37 Rozdzielnica akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FL998A
Kod EAN: 
3250610673485
Symbol Sonepar: 
P00408191
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

System C Podzespół funkcyjny 6x37M 950x800

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Głębokość wbudowania
120 mm
Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
222
Liczba szyn DIN
6
Odległość między rzędami
150 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
950 mm
Możliwość rozbudowy
Nie
Z pokrywą
Tak
Z szyną zbiorczą
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FL871Z pasek zaślepiający Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Orion+ Maskownica RAL7035 4M (zestaw = 6 szt.)

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
470 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
260 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
FL871Z
FL871Z pasek zaślepiający Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar